筆ごこち

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57838654 品番LS1-10S
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

筆文字だって簡単に!扱いやすい筆風のペン先なので、筆ペンが苦手な方にもペン感覚でご使用いただけます。宛名書き、のし袋、イラストに最適です。

径(Φmm)11 線幅(mm)0.5〜2.0 長さ(mm)138 インク色 商品タイプ本体

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:191

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57838654
2026-01-28
用途:
不祝儀袋に書く
その他業種

使いやすいように思います 長い筆ペンが多い中短いと持ち運びにも便利です

対象商品:
57838654
2024-07-01
用途:
ご祝儀袋などの宛名書きなど
電気・ガス・熱供給・水道業

インクの出も問題なく、「とめ・はらい」も綺麗にかけました。

対象商品:
57838654
2023-11-07
用途:
とても滑らかな書き心地で良いです。ありがとうございます。
サービス業

とても滑らかな書き心地で良いです。ありがとうございます。

対象商品:
57838654
2022-11-21
用途:
事務作業等
有限会社シード 様 (サービス業)

永年愛用の筆ペンです。手に馴染み、細く、太くのメリハリが書き分けられるのがいい。

対象商品:
57838654
2022-11-20
用途:
宛名記入用
川崎鉄工所 様

年賀状等の宛名名書きなどに使用しています。筆先がとてもよくて書きやすいです。リピートで何度も購入しています。

対象商品:
57838654
2022-11-17
用途:
宛名記入用
川崎鉄工所 様

年賀状等の宛名名書きなどに使用しています。筆先がとてもよくて書きやすいです。リピートで何度も購入しています。

対象商品:
57838654
2021-05-24
用途:
写経に使用しています。
織田 隆雄 様 (サービス業)

年間約1000枚の写経(1枚が280字程度)に使用していますが、筆を使い慣れていないので
腰の堅い筆ごこちを重宝しています。
現在、5000枚の写経を四国八十八ヶ所のお寺に巡礼10回で13年かけて納めています。
多分、弘法大師(お大師さん)も喜んでくれているでしょうね。

対象商品:
57838654
2020-01-06
用途:
年賀状に使用します。

タイトルにみせられて購入。細い字にしたかったので 満足。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする