KK21-43 おやっとのり 呉竹 57838672

おやっとのり

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(25g)注文コード57838672品番KK21-43
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

塗りやすいマーカータイプのり。たっぷり塗って乾く前(ブルーの時)に貼り付けると強力のりに、色が消えてから貼ると仮どめのりの二役機能。

幅(mm)塗り幅/15寸法(Φ×高さH)(mm)28×126
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57838672
2023-10-24
用途: 仮止めなど
製造業

サラサラしてとても塗りやすい。幅が広いのでとても使いやすいです。

対象商品 : 57838663
2023-05-09
用途: 書類の貼付け
製造業

だらだら垂れないので使いやすい。丁度いい大きさなので重宝しています。

対象商品 : 57838663
2020-08-17
用途: 細かい部品の仮置きや事務作業
久保田鋳工株式会社

なんでも付箋紙にできるのり。使用中の付箋が剥がれてきたら追加で塗ったり、郵送するときにクリップ止め代わりにつけたりなどの事務作業はもちろん便利。1センチ未満のプラスチック片部品を紙の上に仮置きで並べる作業時に、先に紙に塗っておくと滑ったり転がらず作業効率upできました。

1が参考にしています
対象商品 : 57838672
2018-11-24
用途: 一般的に使用

ノリの乾き具合によってノリの付き方を調整できるので便利に使っています。

対象商品 : 57838672
2015-05-08
用途: レシートの貼付け

サラっとしているので塗りやすい。
先端が四角いので隅の方まで塗れる。
先端が細いタイプも有ると良いかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする