TT550NPP デジタル温湿度計 タニタ 57838864

デジタル温湿度計

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57838864 品番TT550NPP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

小型・シンプルデザインのデジタル温湿度計
場所を選ばない小型・3wayタイプ(裏面にマグネット、スタンド、壁掛け用フック付き)
どんなインテリアにも馴染む洗練された小型・シンプルデザイン
カラーバリエーションが豊かになり、お好みの色が選べる
過去の最高・最低温湿度表示機能付き(表示切替)
時計/日付曜日表示機能付き(表示切替)

付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(LR44電池×1個) パープル 材質(本体)ABS 質量(g)約53(電池含) 電源(V)DC1.5(LR44電池×1個) 測定方式温度/サーミスタ、湿度/抵抗変化型湿度センサ 1目盛温度/0.1℃、湿度/1%(20%以下及び90%以上は5%単位) 表示液晶表示 温度測定範囲(℃)-9.9〜50 湿度測定範囲(%)10〜95 表示内容温度・湿度、時計(12時間/24時間切替表示)、日付・曜日(切替表示)、過去の最高・最低温湿度(切替表示) 温度測定精度0〜40℃±2℃(それ以外±3℃) 電池寿命約1年 材質(レンズ)アクリル 設置方式卓上式 湿度測定精度35〜75%±8%(それ以外±10%) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)19.2×70×70 温度表示方式デジタル 時間精度平均月差/±90秒以内
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57838837
2015-08-10
用途:
店舗、温度管理用
大丸製菓製パン工場 様

二十年ぶりに店舗のクーラーを入れ替え致しました。省エネと温度管理と新しいエアコンの実力の確認の為に、リモコンの横に設置致しました。小さいが、見やすいです。
 用途に問題はないのですが、メーカーさんに一言言いたいです。
「時計機能は、いらないから、温度・湿度に絞って文字を大きくして画面をそれだけにすれば、
お年寄りにも見やすいと思います。また、画面以外の部分にソーラーを入れて、電池併用でも消費電量の節約と面倒がなくなります。最低3年ぐらい稼働して、二千円以下でしたら、即買います。」

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
57838864
2015-09-09
用途:
カメラとレンズの保管管理の目安のために

カメラとレンズの保管のための防湿庫なんて買えないので、カメラレンズバックの近くに設置しました。リニアに温度と湿度が変化するので非常に参考になります。茶の間保管なのですがそれで十分なことがわかりました。

対象商品:
57838855
2015-08-12
用途:
昆虫飼育

大きさデザインともにちょうど良い気がします。機能も必要にして充分です。

対象商品:
57838855
2015-12-09
用途:
室内湿温測定

今までのものより、使える

対象商品:
57838846
2015-06-27
用途:
部屋の湿温度計に

可もなく不可もなく。値段なりの商品ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
57838855
2015-02-07
用途:
介護用

小さくて可愛くて、マグネット付きで便利です(^o^)/

対象商品:
57838837
2014-08-28
用途:
住宅の断熱工事(アイシネン)を施工させていただいたところに記念品として差し上げる
有限会社生環システム 様

いつも10センチ角程度の大きさの品物を購入してきたが、このような小さいものは初めて。小さすぎると思ったが時計も温湿度も意外と見やすく、場所を選ばずいろいろなところに置けるので今後使えそう。

対象商品:
57838837
2014-06-10
用途:
室内温度・湿度の確認に。

室内温度と湿度の確認用に購入しました、時計表示までついて大変ありがたい仕様なのですが、もう少し液晶表示部分を拡大して、デジタル表示を見やすくしてくれれば大変ありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする