股付トラクターシューズ TR-1

(14件のレビュー)
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 57839162 品番 TR-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

地下たびタイプの柔らかくて軽い防水作業靴です。
ファスナーで胴部をしめるので足首がぴったりとし、疲れが少なく、履き口より土や砂が入りにくいので作業効率もグーンとあがります。
脱ぎやすいキックオフ付
踏ん張りのきく股付モデル。
製法特許取得済

サイズ(cm)22.5〜23 用途建築、農耕、ハウス園芸用 形状ハイカット サイズ 種類作業靴 長さ(cm)約30 材質(アッパー)天然、合成ゴム 材質(ソール)天然ゴム、合成ゴム 標準質量(g/片足)972(特特大) 機能防水、軽量 RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプ長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:509

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-09
用途:
農作業
農・林・水産業

雨上がり、冬場の農作業に使用。他メーカーのゴム足袋使用していましたが、1年持たずにゴム表面に亀裂が入り、パッチをあてて補修していました。1年以上使用しても亀裂がなく使用に堪えています。

対象商品:
57839196
2023-09-02
用途:
農作業
農・林・水産業

水仕事にも靴を履き替えることなく移行でき快適スムーズに作業できる

対象商品:
57839196
2022-05-20
用途:
農作業時
田口ライスセンター 様 (農・林・水産業)

柔らかいほ場やぬかるみでも、足をとられること無くすたすた歩けるので、とても重宝しています。
全体的に細身なので、足の太いかたや幅広のかたは大きめを買っても良いと思います。
既に1年半くらいほぼ毎日使用していますが、ファスナーの付け根が少しゴムが痛んできたかなくらいで、丈夫です。
あまりに気に入りすぎて、お手伝いをしてくれている姉と義父にプレゼントしました。

1人が参考にしています
対象商品:
57839205
2022-08-09
用途:
農作業
有限会社竜野養鶏センター 様 (農・林・水産業)

履いてて軽くて疲れない
法面でも足の踏ん張りも効く
少しサイズ大きい方が痛くない

1人が参考にしています
2020-07-05
用途:
水辺作業
その他業種

脚を水中に浸かっての作業でも、案外快適で、前にも履いていたため、二足目の購入です。五本指ソックスなどを履き履いてます。長靴やその他の作業用の靴より良いと思う。釣りやマリンレジャーなどの履物としても使える。

1人が参考にしています
対象商品:
57839196
2020-09-30
用途:
草刈り時
株式会社 豊熱 様

雨の時とか、ぬかるんでいるところで、長靴だと
足を取られて 疲れがひどいらしいのですが、
これだと 足が取られないので、夕方まで体が
もつらしいです。

2人が参考にしています
対象商品:
57839196
2019-07-21
用途:
農作業

股付きは初めて。いつも5本指ソックスです。靴サイズは2Eだと26cm、3Eで25.5cm、特大はちょっと大きいかな?底敷きを入れても先は余ります。でも軽くてそんなに仕事はしづらくありません。次は大サイズと思っています。5時間はいても思っていた以上に蒸れなかった。サイズ表記がもう少し詳しければ、★5 気になったのは車の荷台の乗り降りの時など滑りやすい。

対象商品:
57839196
2018-03-20
用途:
雨天作業時
建設業・工事業

いつもの店になかったので助かった
いつも通りの使い心地

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする