フィンガーストラップ

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ピンク 耐荷重(g)500 注文コード57839494 品番DG-ST37P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥700
この商品は色・耐荷重など6種類から選べます 他の種類を見る

指を通して、落下防止!ハードを傷つけにくい、軽い樹脂素材のフィンガーストラップ。スマートフォンやデジカメなどにおすすめ。指をひっかけてポケットやバッグなどから取り出しやすく、便利です。

ピンク 用途スマートフォンやデジカメの落下防止 材質POM(ポリアセタール)、PC(ポリカーボネート)、ナイロン(松葉紐部分) 寸法(mm)全長約105(フィンガーリング部分W31×D6×H43、松葉紐62)※リング部分内径約23 耐荷重(g)500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57839494 DG-ST37P 50833868 DG-ST37R フィンガーストラップ サンワサプライ フィンガーストラップ サンワサプライ 1個 489 税込538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57839467
2023-02-22
用途:
USB持ち運び
製造業

共有USBのストラップに使用しています。
普段はフックにかけて保管。
出張時に無くさないように鞄やキーストラップに繋ぐ事ができるので好評でした。

対象商品:
57839467
2022-12-07
用途:
スマホのストラップ
建設業・工事業

スマホをズボンのポケットの中に入れるケースが多いのですが、ストラップがあるだけで
取り出しやすく、落とすことも無くなり、すごく良いです。指のサイズにも丁度良いサイズです。

2020-02-13
用途:
スマホにはこれ
サービス業

いくつかフィンガーストラップを試したけど、一番納得できる出来はこの製品。
バネがしっかりしている開閉フックなので、落下や盗難防止に引っ掛けておけるのが良い。
内径がもうちょい大きいとありがたいのだけど、そこまでは望みすぎかな。

対象商品:
50833868
2019-03-12
用途:
使い勝手は良好。あとは耐久性がどれほどか…
サービス業

他社製のフィンガーストラップを使用していたが、紐が切れてしまったのでこちらを購入。以前のストラップはリング全体がゴムの一体成型だったので、スマホに傷をつける心配もなく、柔らかくつけ心地も良かったが、こちらはカラビナ状のフック構造のため樹脂製。しかし今のところ問題は無い。このフックが結構便利で、ポケットからの落下防止に一役買っている。耐久性はまだ不明だが、1年保てばとりあえず合格。そうであれば次回もリピートしたい。

対象商品:
57839467
2018-03-06
用途:
スマホに付けて使用している。

これに指を入れておけば、スマホを落とす事が無いです。

対象商品:
57839494
2015-11-01
用途:
ポータブルナビのストラップに使用
製造業

その名の通り、指に通して使います。
スマホやポータブルナビなどに使うのに便利です。
別で、カラビナやカラビナ付きカールコードなどと併用することもできるので便利です。

対象商品:
57839467
2020-06-04
用途:
スマホの落下防止
建設業・工事業

以前取付けていたストラップが経年劣化でヒモの部分が切れ切れかかったためリスク回避のため交換した。

対象商品:
57839494
2013-11-21
用途:
マイカーのキーのストラップに使っています。今の所キーが一個しか無いので首かけのストラップに繋いでいます。

良いんじゃないですか。ストラップの紐が後二個付いていれば、良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする