DG-ST38BK フィンガー&ネックストラップ サンワサプライ 57839512 DG-ST38BK フィンガー&ネックストラップ サンワサプライ 57839512 DG-ST38BK フィンガー&ネックストラップ サンワサプライ 57839512 DG-ST38BK フィンガー&ネックストラップ サンワサプライ 57839512 DG-ST38BK フィンガー&ネックストラップ サンワサプライ 57839512 DG-ST38BK フィンガー&ネックストラップ サンワサプライ 57839512

フィンガー&ネックストラップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57839512 品番DG-ST38BK
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

指を通して、不意の落下が防止できるリング形状のフィンガーストラップが先端にセットされているネックストラップです

材質
ネックストラップ部分/ポリエステル、PC(ポリカーボネート)、PP(ポリプロピレン)、ナイロン
フィンガーストラップ部分/POM(ポリアセタール)、PC、ナイロン(松葉紐部分)
寸法(mm)
全長/最短時430、最長時610
(フィンガーストラップの松葉紐先端まで含む)
ネックストラップ部分/紐幅W9×D332〜514
(うち先端クリップ部分W14.5×D12×H32mm)
フィンガーストラップ部分/W31×D6×H105
(本体W31×D6×H43mm、松葉紐62mm)
リング部分内径/約23mm
タイプフィンガーストラップ ブラック 用途スマートフォンやデジカメの落下防止 耐荷重(kg)0.5 アズワン品番64-0871-15 耐荷重(g)500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:587

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57839512
2016-04-21
用途:
スマホ用
有限会社 カースポットビュー 様

短い方はつけっぱなし 勝手にストラップが外れるので長い方は使う時注意が必要です 使用頻度が低いです

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする