※色見本

TD-7201 アコーディオンドア アクシエ TOSO 57839941 TD-7201 アコーディオンドア アクシエ TOSO 57839941 TD-7201 アコーディオンドア アクシエ TOSO 57839941 TD-7201 アコーディオンドア アクシエ TOSO 57839941

アコーディオンドア アクシエ

(4件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57839941 品番 TD-7201
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
シリーズアクシエ 付属品マグネット吸着板4個 材質(フィルム)塩化ビニル樹脂、(レール)アルミ押出し型材、(ランナー)鋼板プレス成形品、樹脂成形品、(マグネット)鋼板プレス成形品、樹脂成形品、フェライトマグネット、(把手)樹脂成形品、(マグネット吸着板)鋼板プレス成形品 テンコウ 寸法(幅W×高さH)(mm)1500×1780 たたみしろ寸法160mm(目安)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,350 / 税込 ¥1,485
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:602

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-01
用途:
部屋の間仕切り

スライドがスムーズで良好。
レールを付属のノコギリで切断しようとしたが、切れ味が悪く、切断しにくかった。やってられなかったので、グラインダーを持ち出し切断した。
開封してしばらくは、ビニール臭いが、数日で気にならなくなった。

対象商品:
57839984
2021-08-02
用途:
古くなったものの交換
サービス業

取り換え作業も簡単にできましたが、色は希望のものがなく、ちょっと残念でした。

対象商品:
57839984
2017-11-07
用途:
取り換え
卸売・小売業

付属のノコギリでレールをカットするのに苦労した。開閉はとても軽くてスムーズだが磁力が弱いと感じる。

対象商品:
57839984
2016-05-17
用途:
開き戸からの交換

作業は簡単でした。
丈の調整も定規で線を入れてから切ることで何のトラブルもありませんでした。
ただ、磁石受けの金具は縦横5mmでも大きくすると、もう少し使い勝手が良くなると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アコーディオンカーテンの採寸方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/616/
1人が参考にしています
2022-06-17

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする