※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iD40形 5200Lm 直付 スリムベース マルチコンフォート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57842129 品番XLX450SKNTRZ9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,300
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
仕様水平天井専用 適合600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 材質(ライトバー(カバー))ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)4.1 材質(本体)亜鉛鋼板 取付方式天井直付型 電圧(V)100〜242 消費電力(W)32.3 制御方式無線通信920MHz帯(PiPit) グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1250×53 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型、<約5〜100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)139.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)4520 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 コントローラー型式PiPitライコンNQ23111 (別売)、PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K (別売)、PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)、PiPitハンディライコンNK23041(別売)、PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装) 子品番【器具本体】NNLK42525J、【ライトバー】NNL4500KNT RZ9 通信補助器NK23010 (別売)、NK23071 (別売)、NK23081 (別売)
注意
※販売は国内流通内に限ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする