※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iD110形 10000Lm Dスタイル W230 省エネ 調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57845568 品番XLX800DHNCLA9
参考基準価格(税別)¥78,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)、(ガード)FK82533、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。 材質(ライトバー(カバー))ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)4.6 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) 取付方式天井直付型 電圧(V)100〜242 消費電力(W)51.7 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×2438×50 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型、<約10〜100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)193.4 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)10000 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 子品番【器具本体】NNLK82523、【ライトバー】NNL8000HNC LA9
注意
※販売は国内流通内に限ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする