※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iD110形 10000Lm ウォールウォッシャ 調光

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 光源色温白色 注文コード57845787 品番XLX800WEVCLA2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥89,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は光源色など2種類から選べます 他の種類を見る

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

グリーン購入法適合 光源色温白色 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 光束(Lm)8680 安定器定格出力型、<約10〜100%連続調光型> 電圧(V)200〜242 消費電力(W)62.5 エネルギー消費効率(Lm/W)138.8 材質(本体)亜鉛鋼板 材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装) 材質(ライトバー(カバー))ポリカーボネート(乳白) 取付方式天井直付型 演色指数(Ra)83 適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。 色温度(K)3500 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 子品番【器具本体】NNLK81511、【ライトバー】NNL8000EVC LA2 質量(kg)5.4 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)115×2418×90
注意
※販売は国内流通内に限ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする