※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NNY20329LE1 LED防犯灯10VA明るさセンサあり Panasonic(パナソニック) 57846627 NNY20329LE1 LED防犯灯10VA明るさセンサあり Panasonic(パナソニック) 57846627

LED防犯灯10VA明るさセンサあり

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57846627 品番NNY20329LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様蛍光灯FL20形相当(水銀灯HF40形相当) 材質(前面パネル)アクリル 幅(mm)89 質量(kg)0.7 高さ(mm)284 材質(本体)ASA樹脂(クールホワイト) 使用温度範囲(℃)-20〜35 周波数(Hz)50/60 規格(日本防犯設備協会)ランクSS・クラスB+16m 電圧(V)100 入力容量(電力会社申請)6.5VA 消費電力(W)6.3 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 保護等級IP44 光源LED(電球色) 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)107.9 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)0.065 光束(Lm)680 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 対応オプションYK22815、YK23005、YK23007、YK23097、YK23098、YK23099 出しろ(mm)314 演色指数(Ra)Ra83 取付間隔クラスA11m・クラスB18m 耐雷サージ15kV(コモンモード)
注意
※販売は国内流通内に限ります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57846627 NNY20329LE1 64373814 NNY20339LE1 LED防犯灯10VA明るさセンサあり Panasonic(パナソニック) LED防犯灯10VA明るさセンサあり Panasonic(パナソニック) 1台 6,998 税込7,698 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:4119

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする