※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 防犯照明器具
Panasonic(パナソニック)の 防犯灯本体
LED防犯灯10VA明るさセンサあり
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57846636
品番
NNY20498LE1
参考基準価格(税別)
¥49,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
蛍光灯FHT42形相当
材質
(前面パネル)アクリル(透明つや消し仕上)
幅(mm)
91
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
230
材質(本体)
アルミダイカスト(クールホワイト)
使用温度範囲(℃)
-20〜35
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100
入力容量
(電力会社申請)9.2VA
消費電力(W)
9
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
保護等級
IP44
光源
LED(昼白色)
色温度(K)
5500
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
122.2
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)
0.092
光束(Lm)
1100
トランス
LED内蔵、電源ユニット内蔵
対応オプション
YK22815、YK23095、YK23096、YK23097、YD141M、YD142M、NNY28920、NNY28921
出しろ(mm)
304
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
Ra80
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
注意
※販売は国内流通内に限ります。