※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スポットライト60形拡散

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 光源色昼白色 光束(Lm)330 注文コード57846724 品番XAS1503NCE1
参考基準価格(税別)¥19,300 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は光源色・光束など9種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.4 (セード)ブラック 取付方式配線ダクト取付型 色温度(K)5000 光源色昼白色 仕様60形電球1灯器具相当 適合100V配線ダクト用 電圧(V)AC100 消費電力(W)5 回転方向360度 エネルギー消費効率(Lm/W)66 梱包内容ランプ別梱包 入力電流(A)(100V時)0.08 光束(Lm)330 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 適合ランプLEDフラットランプΦ70 クラス500 1灯(口金GX53-1) 可動範囲上下92度 照射方式照射方向可動型 演色指数(Ra)Ra83 調光の可否 照射面近接限度(cm)10 子品番【本体】LGS9503、【LEDランプ】LLD2000N CE1
注意
※販売は国内流通内に限ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする