※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
スポットライト100形拡散
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
光源色
温白色
光束(Lm)
600
注文コード
57846785
品番
XAS3002VCE1
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色・光束
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.5
色
(セード)ホワイト
取付方式
天井直付型・壁直付型・据置取付型
色温度(K)
3500
光源色
温白色
仕様
100形電球1灯器具相当
幅(mm)
Φ85
高さ(mm)
120
奥行(mm)
123
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
7.7
回転方向
360度
エネルギー消費効率(Lm/W)
77.9
梱包内容
ランプ別梱包
入力電流(A)
(100V時)0.12
光束(Lm)
600
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
適合ランプ
LEDフラットランプΦ70 クラス700 1灯(口金GX53-1)
可動範囲
上下92度
照射方式
照射方向可動型
演色指数(Ra)
Ra83
調光の可否
否
照射面近接限度(cm)
10
子品番
【本体】LGS9002、【LEDランプ】LLD4000V CE1
注意
※販売は国内流通内に限ります。