※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
スポットライト100形拡散
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
57846855
品番
XAS3502NCE1
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
光源色
昼白色
光束(Lm)
600
エネルギー消費効率(Lm/W)
77.9
色
(セード)ホワイト
色温度(K)
5000
子品番
【本体】LGS9502、【LEDランプ】LLD4000N CE1
仕様
100形電球1灯器具相当
適合
100V配線ダクト用
幅(mm)
Φ85
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
120
取付方式
配線ダクト取付型
奥行(mm)
123
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
7.7
口金
GX53-1
回転方向
360度
梱包内容
ランプ別梱包
入力電流(A)
(100V時)0.12
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
適合ランプ
LEDフラットランプΦ70 クラス700 1灯(口金GX53-1)
可動範囲
上下92度
照射方式
照射方向可動型
演色指数(Ra)
Ra83
照射面近接限度(cm)
10
調色の可否
否
注意
※販売は国内流通内に限ります。