※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スポットライト100形拡散

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 57846864 品番 XAS3503LCE1
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
光源色電球色 光束(Lm)460 エネルギー消費効率(Lm/W)59.7 (セード)ブラック 色温度(K)2700 子品番【本体】LGS9503、【LEDランプ】LLD4000L CE1 仕様100形電球1灯器具相当 適合100V配線ダクト用 幅(mm)Φ85 質量(kg)0.4 高さ(mm)120 取付方式配線ダクト取付型 奥行(mm)123 電圧(V)AC100 消費電力(W)7.7 口金GX53-1 回転方向360度 梱包内容ランプ別梱包 入力電流(A)(100V時)0.12 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 適合ランプLEDフラットランプΦ70 クラス700 1灯(口金GX53-1) 可動範囲上下92度 照射方式照射方向可動型 演色指数(Ra)Ra83 照射面近接限度(cm)10 調色の可否
注意
※販売は国内流通内に限ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする