※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
彩光色250形SP広角3500K
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57847765
品番
NSN05082BLE1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥42,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質(灯具)
(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)
仕様
天井面取付専用
オプション
ディフュージョンフィルターNNN89051(別売)、スプレッドフィルターNNN89052(別売)
適合
100V配線ダクト用
幅(mm)
Φ92
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
214
タイプ
彩光色3500タイプ(温白色)、広角タイプ
取付方式
配線ダクト取付型
奥行(mm)
189
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
22.4
グレード
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)
90
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
94.6
光束(Lm)
2120
トランス
LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
グリーン購入法
適合
調光の可否
否
水平回転範囲
360度
照度角
31度
調色の可否
否
注意
※販売は国内流通内に限ります。