※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高演色250形SP透過広角2700K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57847835 品番NSN05089WLE1
参考基準価格(税別)¥42,400 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様天井面取付専用 適合100V配線ダクト用 質量(kg)1.3 タイプ広角タイプ、透過セードタイプ 取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)AC100 消費電力(W)22.4 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 首振角度(°)90 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)87.9 光束(Lm)1970 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)2700タイプ、Ra95 電球の種類LED 材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(プリズム) 水平回転範囲360度 照度角31度
注意
※販売は国内流通内に限ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする