※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

専用光色V400形SP中角

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57847914 品番NSN07062WLE1
参考基準価格(税別)¥56,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様天井面取付専用 オプションディフュージョンフィルターNNN89051(別売)、スプレッドフィルターNNN89052(別売) 適合100V配線ダクト用 幅(mm)Φ92 質量(kg)1.2 高さ(mm)214 タイプ専用光色タイプV、中角タイプ 取付方式配線ダクト取付型 奥行(mm)189 電圧(V)AC100 消費電力(W)34.2 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 首振角度(°)90 光源色専用光色 エネルギー消費効率(Lm/W)72 光束(Lm)2465 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 電球の種類LED 調光の可否 材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白) 水平回転範囲360度 照度角22度 調色の可否
注意
※販売は国内流通内に限ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする