※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

可変配光型SP150形4000K黒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57848368 品番NTS01501BLE1
参考基準価格(税別)¥28,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様天井面取付専用 オプション拡散フィルターNTS91027(別売)、ディフュージョンフィルターNTS91032(別売)、スプレッドフィルターNTS91034(別売)、グレアカットフードNTS91030B(別売) 適合100V配線ダクト用 質量(kg)0.7 取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)AC100 消費電力(W)11.7 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(13〜32度) 色温度(K)4000 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)87.1 入力電流(A)(100V時)0.2 光束(Lm)1020 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 アズワン品番64-3182-38 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)Ra85 材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上) 水平回転範囲360度
注意
※販売は国内流通内に限ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする