※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
可変配光型SP150形2700K
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57848429
品番
NTS01504BLE1
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
天井面取付専用
オプション
拡散フィルターNTS91027(別売)、ディフュージョンフィルターNTS91032(別売)、スプレッドフィルターNTS91034(別売)、グレアカットフードNTS91030B(別売)
適合
100V配線ダクト用
質量(kg)
0.7
取付方式
配線ダクト取付型
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
11.7
グレード
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)
90
機能
配光調整機能付(13〜32度)
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
79.9
入力電流(A)
(100V時)0.2
光束(Lm)
935
トランス
LED内蔵、電源ユニット内蔵
アズワン品番
64-3182-44
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)
Ra85
材質(灯具)
アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
水平回転範囲
360度
注意
※販売は国内流通内に限ります。