※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

可変配光型美光SP250形3500K

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57848824 品番NTS02507BLE1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥42,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上) 仕様天井面取付専用 オプション拡散フィルターNTS91026(別売)、ディフュージョンフィルターNTS91031(別売)、スプレッドフィルターNTS91033(別売)、グレアカットフードNTS91029B(別売) 適合100V配線ダクト用 質量(kg)1.4 取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)AC100 消費電力(W)19.4 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(14〜34度) 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)59 光束(Lm)1145 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 アズワン品番64-3182-86 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)Ra95 水平回転範囲360度
注意
※販売は国内流通内に限ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする