※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

可変配光型SP550形3000K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57849095 品番NTS05503BLE1
参考基準価格(税別)¥50,400 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上) 仕様天井面取付専用 オプション拡散フィルターNTS91026(別売)、ディフュージョンフィルターNTS91031(別売)、スプレッドフィルターNTS91033(別売)、グレアカットフードNTS91028B(別売) 適合100V配線ダクト用 幅(mm)Φ106 質量(kg)2.1 高さ(mm)214 取付方式配線ダクト取付型 奥行(mm)203 電圧(V)AC100 消費電力(W)41.6 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(14〜35度) 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)65.9 光束(Lm)2745 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 アズワン品番64-3183-17 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)Ra85 調光の可否 水平回転範囲360度 調色の可否
注意
※販売は国内流通内に限ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする