NYT1073RLE9 750形LEDスポット 広角 Panasonic(パナソニック) 57849585

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

750形LEDスポット 広角

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード57849585品番NYT1073RLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥172,000
オプションスヌートNYK50010(別売)、ガードNYK50011(別売)、ディフューズレンズNYK50012(別売)、スプレッドレンズNYK50013(別売)材質(パネル)強化ガラス幅(mm)Φ200質量(kg)7.7高さ(mm)219材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)タイプ広角タイプ取付方式据置取付型奥行(mm)351電圧(V)AC100~242消費電力(W)70グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明保護等級IP23色温度(K)3000光源色電球色取付金具ポール用(1灯用)NNY28587(別売)、ポール用(2灯用)NNY28588(別売)、アームNNY28426(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)108.2光束(Lm)7575トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)耐風速(m/s)60ec仕様グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra85調光の可否調色の可否
注意
※販売は国内流通内に限ります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする