750形LEDスポット 広角

750形LEDスポット 広角 - Panasonic(パナソニック)
材質(パネル)強化ガラス幅(mm)Φ200質量(kg)7.7高さ(mm)219材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)タイプ広角タイプ取付方式据置取付型奥行(mm)351電圧(V)AC100~242消費電力(W)70グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明保護等級IP23取付金具ポール用(1灯用)NNY28587(別売)、ポール用(2灯用)NNY28588(別売)、アームNNY28426(別売)、スパイクNNY28585(別売)トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)耐風速(m/s)60ec仕様調光の可否調色の可否内容量1台
注意
※販売は国内流通内に限ります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
演色指数(Ra)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57849576NYT1073NLE95000昼白色119.28350Ra70
172,000
取扱い終了
返品不可
57849585NYT1073RLE93000電球色108.27575Ra85
172,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする