※サンプル画像(画像は1200Lmランプとの組み合わせ)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 直管型LEDベースライト
LDL20X1笠付型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57849664
品番
NNF21230CLT9
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ランプ別売り
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
適合
(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)
材質
(反射笠)亜鉛鋼板(白色)
質量(kg)
1.4
材質(本体)
亜鉛鋼板(白色)
取付方式
天井直付型
消費電力(W)
12
定格電圧(V)
AC100〜242
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源
LDL20
ランプ
LDL20S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×632×88
色温度(K)
5000
安定器
定格出力型、<約35〜100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
77.5
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
930
トランス
ランプ別売、電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)
84
子品番
【器具】NNF21230C LT9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
注意
※販売は国内流通内に限ります。