※サンプル画像(画像は2600Lmランプとの組み合わせ)

LDL40X1富士型プルスイッチ付

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57849698 品番NNF41056JLE9
参考基準価格(税別)¥21,100 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

ランプ別売り

適合(ガード)FK41534 質量(kg)2 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー) 取付方式天井直付型 消費電力(W)20 定格電圧(V)AC100〜242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL40 ランプLDL40S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1250×88 色温度(K)5000 安定器定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)126 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra)80 材質(反射板)亜鉛鋼板(白色) 定格光束(Lm)2520 子品番【器具】NNF41056J LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
注意
※販売は国内流通内に限ります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57849698
2022-12-18
用途:
NNF41056J LE9用のランプに使います
その他業種

NNF41056J LE9用のランプとして作業灯に使用します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする