※サンプル画像(画像は2600Lmランプとの組み合わせ)

LDL40X1富士型プルスイッチ付連調

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57849707 品番NNF41056JLT9
参考基準価格(税別)¥25,300 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

ランプ別売り
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

適合(ガード)FK41534、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売) 質量(kg)2 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー) 取付方式天井直付型 定格電圧(V)AC100〜242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL40 ランプLDL40S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1250×88 器具・セット器具のみ 安定器定格出力型、<約25〜100%連続調光型> 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 材質(反射板)亜鉛鋼板(白色) 子品番【器具】NNF41056J LT9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
注意
※販売は国内流通内に限ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする