※サンプル画像(画像は2600Lmランプとの組み合わせ)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 直管型LEDベースライト
LDL40X2笠付プルスイッチ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57849777
品番
NNF42245KLE9
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ランプ別売り
適合
(ガード)FK41534
材質
(反射笠)亜鉛鋼板(白色)
質量(kg)
2.7
材質(本体)
亜鉛鋼板(白色)
取付方式
天井直付型
定格電圧(V)
AC100〜242
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源
LDL40
ランプ
LDL40S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×1225×87
器具・セット
器具のみ
安定器
定格出力型、<出力固定型>
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
トランス
ランプ別売、電源ユニット内蔵
調光の可否
否
子品番
【器具】NNF42245K LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
注意
※販売は国内流通内に限ります。