※サンプル画像(画像は2600Lmランプとの組み合わせ)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 直管型LEDベースライト
LDL40×2笠なし型耐オイルミスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57849795
品番
NNFJ42051LE9
参考基準価格(税別)
¥59,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ランプ別売り
適合
(パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(パイプ吊具)FP61032W (鋼材)、(ガード)FK41554 (ステンレス)、(ガード)FK41534 (鋼材)
質量(kg)
2.8
材質(本体)
亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)
取付方式
天井直付型
定格電圧(V)
100〜242
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源
LDL40
ランプ
LDL40S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
132×1245×128
器具・セット
器具のみ
防塵防水性能
IP23 防湿
安定器
定格出力型、<出力固定型>
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
トランス
ランプ別売、電源ユニット内蔵
グリーン購入法
適合
材質(反射板)
亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)
調光の可否
否
子品番
【器具】NNFJ42051 LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
注意
※販売は国内流通内に限ります。