※サンプル画像(画像は2600Lmランプとの組み合わせ)

LDL40×1反射笠付型シンプルセルコン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57849813 品番NNFS41230CLE9
参考基準価格(税別)¥38,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ランプ別売り

材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色) 質量(kg)2.2 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) 取付方式天井直付型 消費電力(W)20 定格電圧(V)AC100〜242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 センサーひと(熱線)センサ付 光源LDL40 ランプLDL40S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×92 色温度(K)5000 安定器定格出力型、<ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)> エネルギー消費効率(Lm/W)124.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)2490 トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra)80 子品番【器具】NNFS41230C LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
注意
※販売は国内流通内に限ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする