※サンプル画像(画像は1200Lmランプとの組み合わせ)

LDL20X1富士型防湿防雨

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57849838 品番NNFW21001JLE9
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

ランプ別売り

適合(ガード)FK21554 (ステンレス)、(ガード)FK21534 (鋼材) 質量(kg)1.8 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー) 取付方式天井直付型 消費電力(W)12 定格電圧(V)AC100〜242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL20 ランプLDL20S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×632×114 色温度(K)5000 防塵防水性能IP23 防湿 安定器定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)79.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra)84 材質(反射板)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 定格光束(Lm)950 子品番【器具】NNFW21001J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
注意
※販売は国内流通内に限ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする