※サンプル画像(画像は1200Lmランプとの組み合わせ)

LDL20×1階段壁直防水30分1200

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57849926 品番NWFF21639LE9
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥204,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
材質(パネル)強化ガラス(片面シルク印刷) 幅(mm)688 質量(kg)5.2 高さ(mm)170 取付方式壁直付型 電圧(V)100〜242 消費電力(W)15 スイッチ点検スイッチ付 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 光源非常時LDL20S・N/11/12-点灯(560lm)、常時LDL20S・N/11/12-点灯 ランプLDL20S・N/11/12-K 色温度(K)5000 電池FK843 防塵防水性能IP23 防湿 安定器定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)54.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 梱包内容ランプ同梱包 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 光束(Lm)820 トランスランプ同梱、電源ユニット内蔵 認定番号3AE-1060 モニタ充電モニタ(緑)付 出しろ(mm)115 演色指数(Ra)Ra84 非常灯評定番号LALD-007 材質(反射板)鋼板(ホワイト)
注意
※販売は国内流通内に限ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする