※サンプル画像(画像は1200Lmランプとの組み合わせ)

LDL40×1階段壁直防水30分3800

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57849935 品番NWFF41639JLE9
参考基準価格(税別)¥215,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
材質(パネル)強化ガラス(片面シルク印刷) 幅(mm)1306 質量(kg)7.5 高さ(mm)170 取付方式壁直付型 電圧(V)100〜242 消費電力(W)37 スイッチ点検スイッチ付 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 光源非常時LDL40S・N/29/38-点灯(1900lm)、常時LDL40S・N/29/38-点灯 ランプLDL40S・N/29/38-K 色温度(K)5000 電池FK716 防塵防水性能IP23 防湿 安定器定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)81 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 梱包内容ランプ同梱包 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 光束(Lm)3000 トランスランプ同梱、電源ユニット内蔵 認定番号3AE-1059 モニタ充電モニタ(緑)付 出しろ(mm)115 演色指数(Ra)Ra84 非常灯評定番号LALD-002 材質(反射板)鋼板(ホワイト)
注意
※販売は国内流通内に限ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする