※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
ブラケット60形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
57850127
品番
XLGB82802CE1
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
仕様
60形電球1灯器具相当
カバー
上下面カバー付(非密閉)
質量(kg)
0.5
取付方式
直付形
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×110×90
光源
LEDフラットランプΦ70 クラス500 1灯(口金GX53-1)
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
80
梱包内容
ランプ別梱包
入力電流(A)
(100V時)0.08
色(カバー)
乳白つや消し
光束(Lm)
400
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
デザイン
Casual
演色指数(Ra)
Ra90
取付面位置
壁面
調光の可否
不可
子品番
【本体】LGB81000、【LEDランプ】LLD2000ML CE1
注意
※販売は国内流通内に限ります。