※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブラケット100形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57850145 品番XLGB82840CE1
参考基準価格(税別)¥26,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様100形電球1灯器具相当、壁面(上・下向き取付)専用 質量(kg)0.5 取付方式直付形 電圧(V)100 消費電力(W)7.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×50×100 光源LEDフラットランプΦ70 クラス700 1灯(口金GX53-1) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)92.4 梱包内容ランプ別梱包 入力電流(A)(100V時)0.12 光束(Lm)730 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) デザインStylish Modern 演色指数(Ra)Ra90 取付面位置壁面 調光の可否不可 子品番【本体】LGB81010、【LEDランプ】LLD4000MN CE1
注意
※販売は国内流通内に限ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする