※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
ブラケット100形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
57850154
品番
XLGB82841CE1
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
100形電球1灯器具相当、壁面(上・下向き取付)専用
質量(kg)
0.5
取付方式
直付形
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×50×100
光源
LEDフラットランプΦ70 クラス700 1灯(口金GX53-1)
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
92.4
梱包内容
ランプ別梱包
入力電流(A)
(100V時)0.12
光束(Lm)
730
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
デザイン
Stylish Modern
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
Ra90
取付面位置
壁面
調光の可否
不可
子品番
【本体】LGB81010、【LEDランプ】LLD4000MV CE1
注意
※販売は国内流通内に限ります。