※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防爆型LED照明器具 直付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57850206 品番XLJ4100LE9
参考基準価格(税別)¥212,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
材質(パネル)硬質ガラス(透明)、(端子箱)アルミ(マイルドグレー) 質量(kg)7 品番(星和電機(株))LZLA270141-PA 材質(本体)アルミ(マイルドグレー) 取付方式吊下型 保護構造(灯体部)IP65 消費電力(W)31.5 定格電圧(V)100〜242 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 色温度(K)5000 防爆構造ExdeUB+H2T6X(水素ガス対応) 光源色昼白色 安定器<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)87.3 光源寿命60000時間(光束維持率92.2%) 光束(Lm)2750 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 材質(パイプ)ステンレス鋼管(マイルドグレー) 適合電線管G16(4方出3方プラグ付) 演色指数(Ra)83 子品番【灯具】NNF41310 LE9、【パイプ】FK70310、【吊具】FP21400
注意
※販売は国内流通内に限ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする