※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED電球 防湿・防雨型ブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57850836 品番 NNN15430
参考基準価格(税別)¥61,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ランプ別売り

光源
適合ランプ:12.9W・12.5W LED電球(全方向タイプ)用(E26)×3
適合ランプ:7.8W・7.3W LED電球(広配光タイプ)用(E26)×3
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) トランスランプ別売(E26) 電圧(V)100 材質(本体)アルミ(クールホワイトつや消し仕上) 材質(グローブ)アクリル(乳白) 防塵防水性能IP23 防湿 取付方式直付形 固定方法グローブ取付け・ネジ込み方式 質量(kg)3.1 仕様丸形蛍光灯FCL(30形+32形)×1灯相当(100形3本の場合)、丸形蛍光灯FCL(32形)×1灯相当(60形3本の場合) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)468×468×171 器具・セット器具のみ LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 取付面位置壁面
注意
※販売は国内流通内に限ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする