※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
LED電球 防湿・防雨型ブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57850845
品番
NNN16440
参考基準価格(税別)
¥63,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ランプ別売り
光源
適合ランプ:12.9W・12.5W LED電球(全方向タイプ)用(E26)×4
適合ランプ:7.8W・7.3W LED電球(広配光タイプ)用(E26)×4
グレード
(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
トランス
ランプ別売(E26)
電圧(V)
100
材質(本体)
アルミ(クールホワイトつや消し仕上)
材質
(グローブ)アクリル(乳白)
防塵防水性能
IP23 防湿
取付方式
直付形
固定方法
グローブ取付け・ネジ込み方式
質量(kg)
3.4
仕様
丸形蛍光灯FCL(32形+40形)×1灯相当(100形4本の場合)、丸形蛍光灯FCL(40形)×1灯相当(60形4本の場合)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
468×468×171
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
取付面位置
壁面
注意
※販売は国内流通内に限ります。