B40-33 19.0sq.ソケット KTC 57851367

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

19.0sq.ソケット

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57851367 品番B40-33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,530
この商品は44種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)57 寸法H(mm)24 寸法S(mm)33 寸法D1(Φmm)46 寸法D2(Φmm)38 寸法l(mm)36 穴角12角 トラスコ品番383-3984 質量(g)340 差込角(sq.)19.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57851367 B40-33 12862966 B6-33W 19.0sq.ソケット(十二角) KTC 19.0sq.ソケット(十二角) KTC 1個 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57851376
2018-06-14
用途:
大型車のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

特殊なサイズで普段使いするものではないので、買うのを迷いましたが作業効率が上がり購入してよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
07115997
2018-07-06
用途:
機械メンテナンス
製造業

こちらの商品は格安で購入でき、品質もまずまずです。助かります。

対象商品:
07115832
2015-04-16
用途:
建機修理

言わずと知れた安心のKTC。これを安く買えるのでありがたいです。他のものと一緒にとったので送料もかかりませんでした。北海道への配送期間が中2日と長いのが残念ですがまた使いたいと思います。

対象商品:
07115771
2017-06-22
用途:
機械のメンテナンス
農・林・水産業

信頼のKTCなので感想を述べるに及びません。。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする