曜日別特売
527874 ナンバー灯 ホワイト JET INOUE(ジェットイノウエ) 57851509

 

527874 ナンバー灯 ホワイト JET INOUE(ジェットイノウエ) 57851509
527874 ナンバー灯 ホワイト JET INOUE(ジェットイノウエ) 57851509
527874 ナンバー灯 ホワイト JET INOUE(ジェットイノウエ) 57851509

ナンバー灯 ホワイト

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
明るさ(Lm)約120
内容量1個注文コード57851509品番527874
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ナンバー灯をLED化!クロームメッキボディ!24V車用。ナンバープレート回りのイメージを変えます

用途電装パーツ取付寸法(mm)螺子位置:50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×43×35LEDLED3電圧(V)DC20~DC26定格電流(mA)約26色温度(K)5800明るさ(Lm)約120材質本体/PC,カバー/樹脂寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)約78×35×35
注意
※本製品はアクセサリー用灯火です。※本製品は防塵/防水/ノイス対策加工は施されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57851518
2023-11-29
用途: ナンバー灯交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

早いもので1週間から数週間でLED部分欠け、点滅
お客様からのクレームが多発しています。

対象商品 : 57851518
2023-06-13
用途: トラックのナンバー灯の破損時の交換

三菱の大型5年前ぐらいの車両に取付しました。
寸法では、2㎜違いましたが、加工せずに取付出来ました。

対象商品 : 57851509
2021-11-25
用途: 積載車の車高灯
自動車・二輪車・自転車関連業

ナンバー灯に一度、購入しましたが今回、二個追加購入しました。積載車の車高灯にマーカーより小さく重宝しています。

1が参考にしています
2021-12-12
用途: ナンバー灯
その他業種

メッキの表面と基盤側の合わせが全く合わない! これって不良品ですよね。発送前の商品検査とかやってる? いくら安いからと消費者をバカにしてるとしか言いようがない!!! 金をドブに捨てたような物! こんな悪質な業者から買わない方が良いと思います。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする