JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用ハロゲンバルブ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の H7、H11(24V対応)
ハロゲンバルブ H11 24V/135Wクラス 5300
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57851554
品番
528153
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
24V車用 H11型ハロゲンバルブ 2個入り。135Wクラス・5300Kの明るさ。純正バルブと一味異なる色合いをどうぞ。
色
ホワイト
電圧(V)
DC24(瞬間最大28)
消費電力(W)
70
色温度(K)
5300
明るさ(Lm)
950±10%