528426 24VT5高輝度LEDウェッジ JET INOUE(ジェットイノウエ) 57851606 528426 24VT5高輝度LEDウェッジ JET INOUE(ジェットイノウエ) 57851606 528426 24VT5高輝度LEDウェッジ JET INOUE(ジェットイノウエ) 57851606 528426 24VT5高輝度LEDウェッジ JET INOUE(ジェットイノウエ) 57851606

24VT5高輝度LEDウェッジ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57851606 品番 528426
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

T5型LEDウェッジ球。メーター球・エアコンパネル球・灰皿球など車内イメージを変貌させ個性的に演出します。2個入り

LED色レッド 定格電圧(V)24 寸法(Φmm)LED部4.8 高さH×直径(mm×Φmm)18×6 定格電流(mA)5 明るさ(Lm)1
注意
※お買い求めの際は、使用予定の箇所が実際に交換式T5ウェッジ球が使われていることをご確認ください。
※本製品は極性がございます。取付の際は極性向きをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57851579
2022-09-19
用途:
バスのハイビームインジケータに使用

ハイビームインジケーターなのでそもそも使用時間も短いはず。取り付けて数か月でちらつきだして、ついには不灯となりました。LEDなのに耐久性が電球より短いのはきついですね。またパネルを外して大作業をしないといけない。何のためにLEDにしたのか本末転倒です。
ほかの場所に使ったのは点灯時間がか長いにもかかわらず、ちゃんと点いているので多分ハズレだったのでしょう。

対象商品:
57851615
2022-10-23
用途:
漁船のメーターパネル

光量が足りない、もう少し明るければ良い。LEDなのに暗すぎる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする