528552 H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W JET INOUE(ジェットイノウエ) 57851624 528552 H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W JET INOUE(ジェットイノウエ) 57851624 528552 H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W JET INOUE(ジェットイノウエ) 57851624 528552 H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W JET INOUE(ジェットイノウエ) 57851624 528552 H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W JET INOUE(ジェットイノウエ) 57851624

H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57851624 品番 528552
参考基準価格(税別)¥3,280 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

圧倒的な明るさのH3バルブ。COBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。

LED色イエロー 定格電圧(V)10〜60 材質アルミ、PC 色温度(K)3000 定格電流(mA)550±20 明るさ(Lm)1000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57851633
2022-10-12
用途:
ハロゲン球からの交換に
運輸・通信業

ハロゲン球よりJETさんのLEDへ変更してみました。明るさはハロゲンと変わらない感じに取れます。(ポジションがLEDで見た目明るい為)
消費電力削減にLEDにしようしたので、満足してます!

対象商品:
57851633
2022-02-21
用途:
作業灯火のLED化
高橋商会 様

ホワイト色のを購入しました。僅かに安いLB-02より多少明るいと感じます。LEDの純白ではなくやや電球色寄りの色合いでした。当方では黄色のレンズ内で使用しておりますが純白LEDではレモンイエローのような変な色になってしまいますがこの品の色だとけっこういい感じに。思いがけず黄色レンズにマッチです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする