24V LEDアルミカン ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57851667 品番529914
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

LED本体にスイッチ機能を追加したLEDアルミ管。庫内灯やマップランプ、ステップランプなど使用方法は様々

用途電装パーツ 材質アルミ 寸法(mm)480 ホワイト 電圧(V)DC24(最大DC28) 定格電圧(V)DC24 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約500×19×17 LED色ホワイト 定格電流(mA)約260(6.5W)
注意
※本製品に防水機能はございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする