532652 LED6 スターライトバスマーカー零(ゼロ)カラーレンズ 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 57851694 532652 LED6 スターライトバスマーカー零(ゼロ)カラーレンズ 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 57851694 532652 LED6 スターライトバスマーカー零(ゼロ)カラーレンズ 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 57851694

LED6 スターライトバスマーカー零(ゼロ)カラーレンズ 12/24V

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57851694 品番 532652
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック〜12V軽自動車まで対応!!

LED色レモンイエロー レンズ色レモンイエロー レモンイエロー 材質(レンズ)アクリル、(ベース)PC、(リング)ABS・クロームメッキ 定格電圧(V)24V/180mA、12V/320mA 用途電装パーツ/サイドマーカー 寸法(mm)Φ88×高さ77 ねじピッチ(mm)約60 動作電圧DC10〜36V 寸法(高さH×幅W)(mm)77×80 LED使用数(個)6 電球の種類LED
関連資料:配線方法(例)(0.4MB)
注意
※レンズの交換は出来ません。
※本製品はノイズ対策をしておりますが、環境によりノイズが発生する場合がございます。
※防塵防水対策(IP67)を施しておりますが、環境により浸水する場合がございます。
※製品に高圧洗浄機などを直接当てないでください。浸水など故障の原因となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85929403
2023-04-30
用途:
トラックリアテールゲート左右に

トラックリアテールゲート左右に目印になる様に使わせています。サイドのマーカーランプ絞めになっていい感じなってます。満足

対象商品:
43391977
2021-04-22
用途:
車の電飾
自動車・二輪車・自転車関連業

12V車のバンに取り付けました。
最初は安物のマーカーを付けましたが暗くてこちらに交換しました。
12V車でも十分明るく光ります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする