534787 リフトマーカー 点灯/点滅 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 57851737 534787 リフトマーカー 点灯/点滅 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 57851737 534787 リフトマーカー 点灯/点滅 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 57851737 534787 リフトマーカー 点灯/点滅 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 57851737 534787 リフトマーカー 点灯/点滅 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 57851737 534787 リフトマーカー 点灯/点滅 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 57851737

リフトマーカー 点灯/点滅 12/24V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57851737 品番 534787
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

パワーゲートやあおりの両端など、3方向から放つパワフルなLEDで誘導の役目も果たす安全対策商品。全17種類の点滅パターンと、左右に取り付けた場合LEDの点滅を同期させることが可能。堅牢なつくりは耐荷重5tまで対応し、万が一踏みつけたとしても耐える設計。12V車24V車の共用。事故を防ぐ安全をサポート!!

用途電装パーツ 材質本体:アルミ、レンズ:PC レッド 電圧(V)DC12〜DC24(瞬間最大35) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×18×19(配線含まず) LED1W×3pcs(3方向) 計9pcs使用 防水性IP66相当
取扱説明書:取扱説明書(0.6MB)
注意
※本製品は点滅の状態で使用いたします。製品特性上点灯の選択が可能ですが、連続点灯の使用は故障の原因となりますので不可となります。※本製品は防水防塵対策を施しておりますが、高圧洗浄機などで直接水を吹きかけないでください。レンズ内に水が浸入し、故障の原因となります。※本製品はノイズ対策を施しておりますが、車両や取付位置によりラジオやカーナビ、バックカメラなどに悪影響を及ぼす場合がございます。

商品説明動画

534781 534782 534784 534787 リフトマーカー 点灯点滅パターン動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「DC24V対応照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする