JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の DC24V対応照明
JET INOUE(ジェットイノウエ)の スイッチ
純正タイプ日野デュトロ用メッキサイドミラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
ディトロ サイドミラー RH
注文コード
57851789
品番
501763
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
エアループデュトロ用純正タイプ、2分割ミラー/ヒーターなし用、メッキタイプミラー登場。補修用として、またドレスアップとしてどうぞ。
用途
外装パーツ
仕様
交換式
種別
ディトロ サイドミラー RH
材質
樹脂
色
クロームメッキ
寸法(幅W×高さH)(mm)
197×346
適合車種
日野2tエアループデュトロ(H23.6〜)
注意
※純正ミラーとは仕様が若干異なりますが、取付には問題ございません。※本製品付属のカバーは純正ミラーに取付できません。※本製品はミラー本体です。ミラーカバーではございません。