JET INOUE(ジェットイノウエ)
メロディバックブザー 4代目 Jメロ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
57851904
品番
523045
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
後退時のアナウンスを軽快なJメロのミュージックで奏でるバックメロディ。通常音量と合わせ、夜間などで重宝するライトオンで自動減音(半音)する機能を搭載。12V/24V車共用。JASRAC申請済商品。
種別
六甲オロシ
定格電流(mA)
12V時 約400/24V時 約250
音量(dB)
通常時 約90/半音時 約70
動作電圧(V)
DC10~36
取扱説明書:
配線方法(0.5MB)
注意
※メイン電源(赤)をバックランプ屋純正バックブザー等の配線とつなぐ際、防水性のあるヒューズケース(10Aヒューズ)を間に使用することを推奨いたします。※電源を純正バックブザーから引く場合は、車両により純正バックブザーが「ライトON」の状態にならないと機能しない場合がございますのでご注意下さい。※取付ボルトは付属されておりません。M5ボルトを別途お買い求め下さい。
商品説明動画
523045 メロディJET 4代目Jメロ 六甲おろし
この動画は、
4人
が参考にしています。
参考になった
メロディJET取り付け案内A
参考になった
523042 メロディJET 4代目Jメロ 吉本新喜劇
この動画は、
6人
が参考にしています。
参考になった
523043 メロディJET 4代目Jメロ OneNightCarnival
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
523044 メロディJET 4代目Jメロ パワーホール
参考になった
523046 メロディJET 4代目Jメロ ドリフコント終わりテーマ曲
この動画は、
4人
が参考にしています。
参考になった
523041 メロディJET 4代目Jメロ ドリフオープニングテーマ
この動画は、
4人
が参考にしています。
参考になった